曜日別特売

15W防滴メガホン

15W防滴メガホン - ユニペックス(UNI-PEX)

視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。
パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。
クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。

寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848034TR-315
27,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする