関西マリーン
リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)
素材:鉄+亜鉛メッキ
用途
ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52855689
呼び14(デッドアイ無し)
1個
【最大】700【最小】488
220
24
50
85
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855698
呼び16(デッドアイ無し)
1個
【最大】770【最小】538
245
26
56
92
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855707
呼び18(デッドアイ無し)
1個
【最大】836【最小】590
265
30
63
104
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855716
呼び22(デッドアイ無し)
1個
【最大】908【最小】638
290
30
70
111
42
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855725
呼び25(デッドアイ無し)
1個
【最大】1004【最小】720
325
35
82
129
48
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855734
呼び14(デッドアイ付)
1セット
【最大】700【最小】488
220
24
50
85
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855750
呼び16(デッドアイ付)
1セット
【最大】770【最小】538
245
26
56
92
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855759
呼び18(デッドアイ付)
1セット
【最大】836【最小】590
265
30
63
104
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855768
呼び22(デッドアイ付)
1セット
【最大】908【最小】638
290
30
70
111
42
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52855777
呼び25(デッドアイ付)
1セット
【最大】1004【最小】720
325
35
82
129
48
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください