小型シーリングファンライト

小型シーリングファンライト - ODELIC(オーデリック)小型シーリングファンライト - ODELIC(オーデリック)小型シーリングファンライト - ODELIC(オーデリック)小型シーリングファンライト - ODELIC(オーデリック)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。
ダクトレールに取付可能。
調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)
調光5段階切替。
風量3段階切替(弱・中・強)
風向き切替可能(正回転/逆回転)
リモコン付属。

寸法(幅W×高さH)(mm)228×259定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)内容量1個
注意
※調光器不可
※傾斜天井取付不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52871859SH9144LDR
オープン
7,998
値下げ
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする