曜日別特売

LED玄関灯

LED玄関灯 - ODELIC(オーデリック)LED玄関灯 - ODELIC(オーデリック)LED玄関灯 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
壁面・天井面取付兼用。
縦向き取付専用。

光源色昼白色定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間取付方式化粧ネジ式材質樹脂、アクリル仕様【調光器の使用】不可全光束(Lm)460色温度(K)5000演色指数(Ra)94内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52871825SH9141LD4603.9
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする