ODELIC(オーデリック)
小型シーリングライト
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
別売調光器:LC211
定格消費電力(W)
8.3
全光束(Lm)
520
対応
(傾斜天井)90度まで
機能
調光有り(別売調光器:LC211使用時)
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調色の可否
有り
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52871834
SH9142LD
¥
5,998
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください