草刈チップソーNEW赤鬼

草刈チップソーNEW赤鬼 - フジ鋼業草刈チップソーNEW赤鬼 - フジ鋼業草刈チップソーNEW赤鬼 - フジ鋼業草刈チップソーNEW赤鬼 - フジ鋼業

軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。
石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。
刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。

用途刈払い機用チップソー。内径(Φmm)25.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(g)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872306-3632823025.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52872315-4041025525.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする