山口金属
刈払機 替刃 笹刈刃
草刈りや下刈り作業に。
30枚刃で切れ味も良い。
JIS規格品
用途
刈払い機用草刈り刃。
刃数
30
厚さ(mm)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872717
-
479
255
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
52872708
-
375
230
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください