JBSO
鳥・ちょっと待て500m
農作物を害鳥から守ります。
キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
用途
鳥よけ用テグス
材質
ナイロン
質量(g)
130
長さ(m)
50
引張強度(kg)
15
太さ(mm)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873076
G32021
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください