曜日別特売

ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量

ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 - LOWE(ライオン)ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 - LOWE(ライオン)ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 - LOWE(ライオン)ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 - LOWE(ライオン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。
太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。
ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。
強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。
連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。

用途生木の剪定に。全長(mm)208質量(g)207最大切断径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873085LS11104
オープン
7,998
値下げ
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする