ステンレス刈払鎌 2尺柄

ステンレス刈払鎌 2尺柄 - 仁作

ステンレス製で錆びに強い。

用途除草作業に。全長(mm)705質量(g)282刃幅(mm)約210柄長さ(mm)約600材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873216No.3210
4,400
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする