仁作
ステン トンガリホー
ステンレス製で錆びに強い。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1315
質量(g)
680
刃幅(mm)
約210
柄長さ(mm)
約1200
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873250
No.1120
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください