仁作
雑草ブラシ オバケ
(1件のレビュー)
コンクリートの雑草・汚泥の除去に、刃先を気にせず、ガリガリはがせる!
立ったまま使えるロングタイプ。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1670
質量(g)
1100
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873286
No.2520
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください