仁作
ステンミニカット鎌
除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。
用途
除草作業に。
全長(mm)
250
質量(g)
70
刃幅(mm)
約117
柄長さ(mm)
約150
材質(刃)
ステンレス420J2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873155
No.1040
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください