鋼典
スポーツ鉈
コンパクトな鉈で、枝打ち、薪割り、アウトドア等に幅広く使用できます。
用途
枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)
310
質量(g)
410
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
150
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873469
C-10
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください