鋼典
鋼付 最高級鞘鉈 顎付 コブ柄
高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途
枝打ち・薪割り作業に。
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873496
C-20
375
650
165
¥
16,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
52873505
C-21
390
730
180
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください