鋼典
鋼付 箸付鉈 コブ柄 木鞘
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途
枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)
380
質量(g)
830
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873487
C-71
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください