鋼典
安来鋼付 鎚目刈込鋏
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
鍛造製品。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
690
質量(g)
990
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
染樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873374
A-19
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください