PRUMAN(プルーマン)
剪定鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。
ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。
ワンタッチストッパー機能付。
用途
花木の剪定作業に。
全長(mm)
195
質量(g)
140
材質(柄部)
グラスファイバー
切断能力(Φmm)
20(生木)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873530
SE-195
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください