20ルビアス

20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
ローギア×ロングハンドルによるパワフルかつ軽快な回転性能を実現した4000スタンダードモデル。
SLJなど巻きを重視するソルトアングラーはもちろん、ただ巻きでルアーを引くシーバスアングラーに最適なモデル。

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:60mm、ハンドルノブ:HG-Tラージ対象シーバス、SLJ、サクラマスなど自重(g)215ギア比5.2巻取長さ(cm)82/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)1.5-200/2.0-170糸巻量(lb-m)12-150/14-130ドラグ力(Kg)最大10.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52875000LT4000-C
46,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする