曜日別特売

20ルビアス

20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
これ1台でソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。よりタフに使いこめる2500ボディにより、パワフルな巻上をアシスト。
特に0.8号-200mはエギングでベストサイズ。
ラインキャパはナイロン8lb-100m、PE0.8号-200。

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:50mm、ハンドルノブ:HG-Iライト対象エギング、バス、トラウト、ひとつテンヤマダイなど自重(g)175ギア比5.2巻取長さ(cm)73/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)0.8-200/1.0-190糸巻量(lb-m)6-150/8-100ドラグ力(Kg)最大10.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874930LT2500
42,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする