20ルビアス

20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20ルビアス - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
エギングカスタム仕様のWハンドル搭載。破格の軽量185gで、一日シャクり続けるエギングにおいては最大限のパフォーマンスを発揮。
ラインキャパは、昨今のエギングで最も使用頻度の高いPE0.6-200。

仕様ベアリングボール/ローラー:10/1、ハンドル長さ:90mm、ハンドルノブ:HG-Iライト対象エギング自重(g)185ギア比5.2巻取長さ(cm)73/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)0.6-200/0.8-190糸巻量(lb-m)4-150/5-120ドラグ力(Kg)最大5.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874948LT2500S-DH
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする