DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
20ルビアス
LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
ベイエリアのシーバス、中規模本流でのイワナ・ヤマメ・アマゴなど、様々な釣りに対応可能なユーティリティモデル。
仕様
ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:55mm、ハンドルノブ:HG-T
対象
エギング、シーバス、バス、トラウト、ひとつテンヤマダイなど
自重(g)
180
ギア比
6.2
巻取長さ(cm)
93/ハンドル1回転
糸巻き量(号-m)
0.8-200/1.0-190
糸巻量(lb-m)
6-150/8-100
ドラグ力(Kg)
最大10.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52874966
LT3000S-CXH
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください