曜日別特売

23エアリティ

23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23エアリティ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY
かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。
LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。
その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。
そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。
軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。
その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。
その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。
防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。
ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。
「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。

材質(ボディ)マグネシウムローターZAION防水マグシールド内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
糸巻き量(号-m)
糸巻量(lb-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52875228LT2000S-P1454.9640.4-2003-150
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875237LT2000S-H1455.8760.4-2003-150
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875246LT2500S1505.1720.6-2004-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875255LT2500S-DH1655.1720.6-2004-150
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875264LT2500S-XH1506.2870.6-2004-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875280PC LT25001655.2730.8-2006-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875289PC LT30001855.2771-2008-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875298PC LT3000-XH1856.2931-2008-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875307LT4000-XH2006.2991.5-20012-150
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875316LT5000D-CXH2056.21052.5-30025-150
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875325PC LT2500-H1655.7800.8-2006-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875334LT3000-H1755.7851-2008-150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする