ナカバヤシ
USB2.04ポートハブ
・80cmロングケーブル。
色
ホワイト
質量(g)
35
電源
バスパワー
対応OS
Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×31×13
対応機種
USBポートが正常に使用できるパソコン
インターフェース
アップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
転送速度(Mbps)
480(理論値)
ケーブル長(cm)
80
最大供給電圧(V)
5V400mA
USB
Ver2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52871719
UH-2624W
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください