近与
日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃
やや角度のついた除草用鋸鎌。
手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。
従来の鋸鎌と違い、刃先を表と裏から刃を付けたダブル刃は、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!野菜の収穫にも便利です。
用途
除草作業に。
全長(mm)
155
質量(g)
87
柄長さ(mm)
195
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873864
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください