近与
日本製 手打ちカット鎌 鋼付
草削り・草取りに最適です。
鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。
用途
除草作業に。
全長(mm)
150
質量(g)
125
柄長さ(mm)
110
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873846
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください