近与
日本製 雑草取鎌 ミネ刃付 ステンレス
やや角度のついた除草用鋸鎌。
手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。
用途
除草作業に。
全長(mm)
215
質量(g)
58
柄長さ(mm)
155
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873880
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください