曜日別特売

RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ

RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ - RUPESRUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ - RUPES

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。
新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。

用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874765R-SB-40-C
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする