曜日別特売

RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ

RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ - RUPESRUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ - RUPES

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。
RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。

用途
中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに
厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874774R-SB-40-F
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする