RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ

RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ - RUPES

ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。
天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。

用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874826R-WB-45-C
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする