曜日別特売

ソーラー式 モグラ撃退器

ソーラー式 モグラ撃退器 - KENOHソーラー式 モグラ撃退器 - KENOHソーラー式 モグラ撃退器 - KENOHソーラー式 モグラ撃退器 - KENOH
(1件のレビュー)

モグラを畑や花壇から追い払う!
土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。
「簡単!」設置は土に差し込むだけ。
「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。
「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。

用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本内容量1個
注意
※本品は音波振動によりモグラが居づらい環境を作り出すものでありますが、全てのモグラ・環境において撃退を保証するものでありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52874519SMR-380
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 芝生のモグラ対策
有限会社石井製作所製造業

土に埋める部分が長いので、あらかじめ穴を掘っておく必要があります
ソーラー式なので電池の心配はなく、塀等の影くらいでは充電も問題なく
行えます。
ただし、「ブ~」と音が出るのが意外なほど耳に入ります、効果は・・・
まったく無し! 撃退器の脇をモグラがトンネルを掘っていきます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする