曜日別特売

漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ

漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ - 河村電器産業
フレーム(AF)60極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100-200相線式1Φ3W引きはずし方式完全電磁式接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)逆接続可(自家用発電システム使用時)付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様仕様:ホーム分電盤主幹用質量(kg)0.45外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)170適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52923905ZH 63-50TL-30S50603P3E2.5(AC100/200V)65-2933-42
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52923914ZH 63-30TL-30S30603P3E2.5(AC100/200V)65-2933-40
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52923930ZH 63-40TL-30S40603P3E2.5(AC100/200V)65-2933-41
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52923939ZH 63-60TL-30S60603P3E2.5(AC100/200V)65-2933-43
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする