盤用キャビネット BXU 35シリーズ

盤用キャビネット BXU 35シリーズ - 河村電器産業

屋内用埋込型盤用キャビネット

材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)350板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋入形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913685BXU 3550-14K11.3500140ドア下:110、ハンドル下:90クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52913694BXU 3560-1212.6600120ドア下:90、ハンドル下:70ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52913710BXU 3550-1411.3500140ドア下:110、ハンドル下:90ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52913719BXU 3560-12K12.6600120ドア下:90、ハンドル下:70クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52915329BXU 3525-126.6250120ドア下:90、ハンドル下:70ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52915338BXU 3525-12K6.6250120ドア下:90、ハンドル下:70クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52917684BXU 3540-14K9.6400140ドア下:110、ハンドル下:90クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
22,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917700BXU 3540-149.6400140ドア下:110、ハンドル下:90ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
22,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917894BXU 3535-128.4350120ドア下:90、ハンドル下:70ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
19,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917910BXU 3535-12K8.4350120ドア下:90、ハンドル下:70クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
19,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917919BXU 3540-12K9.2400120ドア下:90、ハンドル下:70クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
19,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917928BXU 3540-129.2400120ドア下:90、ハンドル下:70ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
19,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918174BXU 3530-147.9300140ドア下:110、ハンドル下:90ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
17,800
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918190BXU 3530-14K7.9300140ドア下:110、ハンドル下:90クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
17,800
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918655BXU 3525-106.3250100ドア下:70、ハンドル下:50ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918664BXU 3525-10K6.3250100ドア下:70、ハンドル下:50クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52920974BXU 3545-12K10.1450120ドア下:90、ハンドル下:70クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
21,500
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52920990BXU 3545-1210.1450120ドア下:90、ハンドル下:70ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
21,500
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52921586BXU 3525-146.9250140ドア下:110、ハンドル下:90ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52921595BXU 3525-14K6.9250140ドア下:110、ハンドル下:90クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする