防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)

防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) - タカチ電機工業

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。

仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52923686BCAP203018GN
3,920
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする