熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ

熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ - 河村電器産業熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ - 河村電器産業

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製寸法A(mm)600板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形式
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913667FXH 6040-12K14.1片扉(ドア)400120ドア下:90、ハンドル下:70
27,900
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
52913676FXH 6040-1214.1片扉(ドア)400120ドア下:90、ハンドル下:70
27,900
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
52913990FXH 6070-2024片扉(ドア)700200ドア下:170、ハンドル下:150
55,700
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
52913999FXH 6070-20K24片扉(ドア)700200ドア下:170、ハンドル下:150
55,700
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
52918357FXH 6050-2018.5片扉(ドア)500200ドア下:170、ハンドル下:150
45,900
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
52918366FXH 6060-1620.1片扉(ドア)600160ドア下:130、ハンドル下:110
45,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52918375FXH 6050-20K18.5片扉(ドア)500200ドア下:170、ハンドル下:150
45,900
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
52918384FXH 6060-16K20.1片扉(ドア)600160ドア下:130、ハンドル下:110
45,900
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
52921945FXH 6060-12K19.2片扉(ドア)600120ドア下:90、ハンドル下:70
43,100
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
52921954FXH 6060-1219.2片扉(ドア)600120ドア下:90、ハンドル下:70
43,100
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
52922469FXH 6040-1614.8片扉(ドア)400160ドア下:130、ハンドル下:110
36,800
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
52922478FXH 6050-12K16.2片扉(ドア)500120ドア下:90、ハンドル下:70
36,800
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
52922487FXH 6040-16K14.8片扉(ドア)400160ドア下:130、ハンドル下:110
36,800
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
52922496FXH 6050-1216.2片扉(ドア)500120ドア下:90、ハンドル下:70
36,800
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
52923160FXH 6080-1425.5両扉(ドア)800140ドア下:110、ハンドル下:90
61,500
60,980
67,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
52923169FXH 6080-14K25.5両扉(ドア)800140ドア下:110、ハンドル下:90
61,500
60,980
67,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする