曜日別特売

熱中症対策標識 熱中症予防対策セット

熱中症対策標識 熱中症予防対策セット - ユニット

応急処置はスピードが命です。
ひと目でわかる大きな表示です。
熱中症予防対策応急セットの保管場所表示に適しています。
材質/仕上:再生ポリプロピレン(エコユニボード)

仕様表示内容:応急セット 熱中症予防対策セットを下記の場所に設置しています 取付仕様:ビス止め、両面テープ固定 縦(mm):225 横(mm):300 厚さ(mm):1 ビス穴径(mm):2.5 ビス穴:4箇所、記入スペース(35×270mm)有 ビス、両面テープ等(別売)はお客様にてご用意ください コード番号:342-9081アズワン品番65-3360-89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911025HO-5179
850
819
901(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする