JET INOUE(ジェットイノウエ)
ビーズ入りシフトノブ200L 3AD付
透明なシフトノブの中にキレイなビーズが入った、キラキラと輝く美しいシフトノブ
10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途
内装パーツ
口径(Φmm)
【対応】10×1.25/12×1.25/12×1.75
全長×太さ(mm)
200×46
内容量
1個
関連資料:
シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※AT車には対応しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52965808
561651
クリスタルホワイト
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52965817
561652
クリスタルブラック
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52965826
561653
クリスタルブルー
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください