USB-A/USB-C(R) 両対応のスティックSSD。 両方のコネクターを搭載しているのでWindows PCやMac、iPad、iPhone 15などでのデータ移動に便利です。USB-Cポート横の充電ポートを塞がないようにこだわって設計しました。スティックタイプで、かさばらず外出先でも使いやすい!
USB-AコネクターとUSB-Cコネクターを搭載しています。スライドで収納&切り替えができるため、WindowsからMacなどのデータのやり取りや、外出先でのデータ印刷にも使用でき便利です。
両方のコネクターを一度に出すことはできません。片方ずつのご使用になります。
パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。さらにサイズは約28×84mmと持ち運びやすく外出先での使用にもぴったり。側面に寄っているUSB-Cコネクターは、隣のポートと干渉させないためのこだわり設計。USB-Cポートが2ポート並んでいるMacでも、充電しながら使用できます。
読み込み速度は約530MB/sと、アイ・オー・データ製ハードディスクの約4.4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。
仕様(添付アプリ)I-O DATA ハードディスクフォーマッタ、Sync Connect+、DiskRefresher4 SE、iPhantom質量(g)約29(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSAndroid 12、Android 13、Android 14、Chrome OS、Windows 10、Windows 11、iOS 17、iPadOS 13、iPadOS 14、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、macOS 10.14、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14コネクタ形状USB Standard A コネクター&USB Type-C(R)コネクター対応機種USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0対応のUSB-Aまたは、USB-C(R)を搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、iPad、iPhone 15、iPhone 15 Pro、Andorid端末、PS5、PS5 Digital Edition外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×84×12(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)(本体のみ)使用湿度範囲20~80%対応フォーマットexFAT保守管理3年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0転送速度(MB/sec)Read:最大530MB/s、Write:最大450MB/sRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台