大人数向けUSBスピーカーフォン

大人数向けUSBスピーカーフォン - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。
さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
Zoom、Teams、Skypeなどの主要なWeb会議ツールに対応。これらのツールを使って簡単にWeb会議を開催できます。

仕様集音範囲:推奨/3m以内、最大/5m(360°)付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、取扱説明書質量(g)約500種類親機のみ使用温度範囲(℃)0~+40対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS接続方式(PC)USB 2.0対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×43(コネクター及び突起部含む)スピーカーフルレンジ×1保守管理1年RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール内蔵マイク単一指向性マイク×4使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)内容量1台
注意
※Android端末はI-O DATA製DS-ASTB1シリーズのみ対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035634TC-SPL2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53035634TC-SPL253035650TC-SPLF2TC-SPL2 専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 53035650専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする