Asmix(アスカ)
転倒防止三脚イーゼル
2Lのペットボトルを2本置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
用途
イーゼル/スタンド/掲示/案内板
材質
天然木
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
(掲示物)5/(トレー)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290~800×30×355~1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×460×1150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53031066
EAS02
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください