曜日別特売

転倒防止スタンドボード両面

転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面 - Asmix(アスカ)

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない
2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です
光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可
畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です

用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030935BB0405004.55両面M850500×380×850
12,000
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
53030944BB0415206.2両面L1100520×475×1100
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする