電動昇降デスク

電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)電動昇降デスク - Asmix(アスカ)

座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします

用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール安全機能チャイルドロック内容量1台
注意
※必要工具/付属工具+プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
本体質量(kg)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031398EDK10BK1000天板木目/支柱ブラック約221000×600×18
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53031407EDK10W1000天板ホワイト/支柱ホワイト約221000×600×18
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53031416EDK12BK1200天板木目/支柱ブラック約241200×600×18
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53031425EDK12W1200天板ホワイト/支柱ホワイト約241200×600×18
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53031434EDK14BK1400天板木目/支柱ブラック約261400×600×18
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53031450EDK14W1400天板ホワイト/支柱ホワイト約261400×600×18
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06914647EDK8545BK-天板木目/支柱ブラック約21850×450×18
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする