曜日別特売

マイクロカットオートフィードシュレッダー

マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)

置くだけ60枚、自動細断
デスクサイドに最適、静音設計

用途機密情報、個人情報の細断、処分付属品取扱説明書・保証書(1年)質量(kg)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×201×435使用時間(分)(オートフィード)21セット数【オートフィード】最大60枚細断枚数(手動時)7枚ダストボックス容量(L)20定格使用時間(手動時)5給紙口幅(mm)220(A4)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/2.8細断寸法(mm)3×10最大細断枚数(手動時)7枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)318×201×435オートフィード機能最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53031179S79MF
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする