貝印
すり鉢
(1件のレビュー)
滑り止め付きで使いやすいすり鉢です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:磁器/滑り止め部:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033297
DH8052
約218×218×90
約1004
21
¥
1,600
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
5日以内出荷
53033489
DH8051
約175×175×75
約605
18
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
53034435
DH8050
約145×145×63
約359
14
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
53034557
DH8049
約125×125×55
約282
12
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
53034776
DH8054
約275×275×117
約1771
27
¥
3,300
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
3日以内出荷
53034916
DH8053
約245×245×105
約1331
24
¥
2,800
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください