貝印
たこ焼きピック
樹脂加工のホットプレートを傷つけにくいプラスチック製のたこ焼きピックです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
先部:ポリスチレン(耐熱温度230℃)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
長さ(mm)
約173
寸法(mm)
約173×14×14
質量(g)
約19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033394
DH8146
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください