貝印
焼き串 21cm(収納パーツ付き)
バーベキューに便利な焼き串です。
串が平型なので食材がしっかりまとまり、全体がムラなく焼けます。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
収納パーツ付き。
材質
串:ステンレススチール/収納パーツ:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
長さ(mm)
約212
寸法(mm)
約212×35×16
質量(g)
約72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032974
DH8056
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください