THERMOS(サーモス)
保冷買い物カゴ用バッグ
(1件のレビュー)
質量(g)
600
容量(L)
25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×285×265
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032019
RFG-025
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム
N-GY (ナイトグレー)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
53032028
RFG-025
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
KKI (カーキ)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください