曜日別特売

抗菌タイマー

抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル抗菌タイマー - アスウィル

抗菌タイプだから菌の増殖を抑制してとっても清潔・機能はシンプルに大型液晶を採用・カウントdown、カウントUP、リピート機能あり・スタンド機能付きでマグネット内蔵だからスチール面への取付も可、ストラップ穴があり持ち運びにも対応

用途菌の増殖を抑制する抗菌タイマー付属品取扱説明書材質本体/ABS、マグネット/フェライト磁石質量(g)約60(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×64使用電源単4乾電池×1本(付属)表示形式デジタル設定時間セット:最大99分59秒設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)30動作温度範囲(℃)-10~60カウントダウン機能カウントアップ機能○(最大99分59秒)リピート機能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030829KT119Bブルー
1,100
849
934(税込)
4日以内出荷
53030838KT119Wホワイト
1,100
849
934(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする