SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
仕様
ボディ:単体
定格電圧(V)
DC24
排気方式
サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線)
圧力範囲(kPa)
‐100~100
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ8mm
エジェクタ/ノズル呼び径
Φ0.7mm
省エネ機能付真空用圧力スイッチ
NPN、単位切替機能なし(SI単位固定)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53035519
ZK2A07K5QWA-08
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください