※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53035519 品番ZK2A07K5QWA-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線) 圧力範囲(kPa)‐100〜100 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ8mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ0.7mm 省エネ機能付真空用圧力スイッチNPN、単位切替機能なし(SI単位固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする